UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERM.BANDERA HEMBRA LATON 6.3x0.8mm

Código 00558 996 1 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Terminal bandera hembra fabricado en latón, diseñado para conexiones eléctricas seguras y confiables en instalaciones industriales y automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
50
$ 327,91
100
$ 307,34
6% OFF
150
$ 286,77
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este terminal bandera hembra está construido en latón, un material que ofrece buena conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Su diseño en formato bandera permite una conexión lateral del cable, facilitando el montaje en espacios reducidos o de difícil acceso. Las dimensiones del terminal son 6,3 mm de ancho por 0,8 mm de espesor, y está preparado para cables con sección de 0,5 a 1 mm². Se presenta en envases de 100 unidades, ideal para uso intensivo en líneas de producción o mantenimiento.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas rápidas y seguras en sistemas de cableado, especialmente en tareas de mantenimiento, armado de tableros, instalaciones eléctricas en vehículos, maquinaria industrial y equipos electrónicos. Es común en procesos de fabricación, reparación y montaje donde se requiere una conexión firme y de fácil acceso.

Características

Fabricado en latón, con dimensiones de 6,3 x 0,8 mm. Apto para cables de 0,5 a 1 mm². Su diseño tipo bandera permite una conexión lateral, optimizando el espacio y facilitando el acceso en instalaciones compactas. Se comercializa en paquetes de 100 unidades.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables de cobre de entre 0,5 y 1 mm² de sección. Es compatible con terminales macho de 6,3 mm, utilizados en conectores eléctricos de equipos automotrices, maquinaria industrial, electrodomésticos, tableros eléctricos y sistemas de control.

Beneficios

Ofrece una conexión eléctrica confiable y duradera gracias a su material de latón. Su formato bandera permite ahorrar espacio y mejorar la organización del cableado. Ideal para aplicaciones donde se requiere rapidez de montaje y seguridad en la conexión. La presentación en cantidad facilita el abastecimiento para trabajos continuos o en serie.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad del terminal con el tipo de cable y el conector macho correspondiente. No utilizar en cables fuera del rango de sección especificado (0,5 a 1 mm²). Almacenar en lugar seco para evitar oxidación o deterioro del material.

También te puede interesar

También te puede interesar