Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LAMPARA H1 12V 55W PLASMA XENON

Código 80720 111 13 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Las lámparas H1 son un elemento crucial en el sistema de iluminación de su vehículo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las lámparas H1 de Würth son componentes fundamentales en el sistema de iluminación de vehículos, diseñadas para ofrecer una luz intensa y uniforme que mejora la visibilidad y seguridad en la conducción. Están fabricadas bajo altos estándares de calidad, con tecnología halógena que garantiza un rendimiento confiable y una vida útil prolongada. Disponibles en versiones estándar, larga duración y plasma xenón, se adaptan a diferentes necesidades del usuario, proporcionando iluminación clara en condiciones normales y exigentes.

Usos

Se utilizan para iluminación frontal en vehículos, principalmente en faros principales, luces altas y bajas, según el diseño del sistema óptico del automóvil.

Características

Las lámparas H1 tienen una potencia de 55W y funcionan con voltajes de 12V o 24V según el modelo. Están disponibles en versiones estándar, larga duración y plasma xenón.

Aplicaciones

Indicadas para automóviles, camionetas y vehículos de transporte que requieran lámparas H1 en sus sistemas de iluminación. Son aptas para reemplazo en talleres mecánicos, servicios de mantenimiento y uso particular.

Beneficios

Proporcionan iluminación potente y confiable, mejorando la visibilidad y seguridad en la conducción. Las versiones especiales (larga duración y plasma xenón) ofrecen ventajas adicionales como mayor vida útil y luz más brillante. Son fáciles de instalar y compatibles con la mayoría de los sistemas ópticos que utilizan lámparas H1.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el sistema de iluminación del vehículo antes de la instalación. No tocar el bulbo con las manos para evitar daños por grasa o suciedad. Instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad.

Tabla de datos

Código Descripción Voltaje Potencia
80720 111 1 Lámpara H1 estándar 12V 55W
80720 111 13 Lámpara H1 plasma xenón 12V 55W
90720 001 120 Lámpara H1 larga duración 12V 55W
90720 001 12 Lámpara H1 vehicular 12V 55W
90720 001 24 Lámpara H1 vehicular 24V 70W