Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL PALA MACHO LATON 6.3x0.8mm

Código 00558 501 9 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
El terminal pala macho de latón es un conector eléctrico fabricado en latón, diseñado para ofrecer una conexión segura y duradera, permitiendo un encaje preciso con terminales hembra.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Ancho en milimetros
2,8 5 6,3 6,3 con traba
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal pala macho está construido en latón, un material que ofrece buena conductividad eléctrica y resistencia mecánica. Este tipo de terminal no posee aislamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde se requiere soldadura directa o conexión firme mediante presión. Su formato pala permite una conexión rápida y segura en sistemas eléctricos.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas en sistemas de cableado, especialmente en instalaciones industriales, automotrices, maquinaria pesada, líneas de producción y mantenimiento de flotas. Es apto para trabajos de reparación, armado de tableros eléctricos, cableado de motores y sistemas de control.

Características

Fabricado en latón, No posee aislamiento. Su diseño tipo pala permite una conexión rápida y segura.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables conectándose a terminales hembra compatibles. Es adecuado para superficies metálicas y componentes eléctricos donde se requiere una conexión firme y segura, como en conectores de maquinaria, vehículos, equipos de minería, transporte y sistemas de automatización.

Beneficios

Ofrece una excelente conductividad eléctrica gracias al latón, y su diseño sin aislamiento permite una conexión directa mediante soldadura o presión. Es una solución confiable y duradera para entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Al ser un terminal sin aislamiento, se recomienda verificar que la conexión no quede expuesta a humedad o contacto accidental. Debe utilizarse en sistemas donde se garantice la protección del cableado. Almacenar en lugar seco y protegido para evitar oxidación o deterioro del material.

terminal pala macho ( latón )

sección del cable (mm2) Dimención codigo
1-2.5 6.3x0.8 00558 501 9
0.8- 2 5x0.5 00558 513 5
0.8-2 2.8x0.5 00558 514 0
1-2.5 6.3x0.8 00558 504 4