Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET SOLDADOR DE PLASTICO INALAMBRICO

Código 90715 94 230 | Peso 0.71Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set soldador de plástico inalámbrico, ideal para reparaciones rápidas y precisas en plásticos automotrices. Incluye cabezales intercambiables y variedad de varillas para diferentes tipos de plástico.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 498.256,65 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set soldador de plástico inalámbrico de Würth es un potente kit diseñado para la reparación de componentes plásticos en carrocería. Su diseño sin cables permite una maniobrabilidad óptima en el trabajo. El equipo incluye tres cabezales intercambiables: punta para grampas, punta de soldadura de plástico y punta de soldadura con guía de tubería. Además, incorpora varillas de ABS, PE, PS, PP y doble PP, grampas de 0,6 mm y 0,8 mm, malla de acero inoxidable, cuerpo del soldador, cobertor y cable USB de carga. Funciona con batería interna de Li-Ion de 2400mAh, con puerto USB de 5V, y ofrece hasta 35 minutos de trabajo continuo.

Usos

Este kit se utiliza para reparar plásticos dañados en vehículos, como parachoques, paneles, faros, soportes y otras partes de la carrocería. Es ideal para talleres de chapa y pintura, mantenimiento de flotas, y trabajos de reparación en línea de producción o servicio técnico.

Características

Cuenta con batería interna de 2400mAh (Li-Ion), carga mediante puerto USB 5V, con un tiempo de carga de 3 a 4 horas. Ofrece hasta 35 minutos de autonomía. La temperatura de trabajo alcanza los 500°C para soldadura de plástico y 420°C para relleno. Permite fijar entre 150 y 200 grampas por carga. Incluye cabezales específicos para cada tipo de reparación y variedad de varillas plásticas.

Aplicaciones

Se aplica sobre materiales plásticos como ABS, PE, PS, PP y doble PP. También permite la colocación de malla de acero inoxidable para refuerzos y la fijación de grampas en zonas de quiebre o fisura.

Beneficios

Su diseño inalámbrico permite trabajar con mayor libertad y comodidad, especialmente en zonas de difícil acceso. La inclusión de múltiples tipos de varillas y cabezales lo convierte en una solución integral para reparaciones plásticas. Es una herramienta versátil, portátil y eficiente, que reduce tiempos de reparación y mejora la calidad del trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Batería Interna Li.Ion 2400mAh
Fuente de Carga Puerto USB 5V
Tiempo de Carga 3-4 horas
Tiempo de Trabajo 35 minutos
Soldadura de plástico 30-40 minutos / 500°C
Relleno de plástico 30-40 minutos / 420°C
Fijación de grampas 35 minutos / 150-200 unidades.

También te puede interesar

También te puede interesar