UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COBERTOR DE ASIENTOS

Código 00899 500 010 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cobertor de asiento reutilizable fabricado en nylon, diseñado para proteger el interior del vehículo durante tareas de mantenimiento o reparación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cobertor de asiento Würth está confeccionado en 100% nylon, un material liviano, impermeable y resistente a aceites y grasas. Su diseño lavable permite múltiples usos, lo que lo convierte en una opción sustentable y práctica para talleres mecánicos, concesionarias y servicios de mantenimiento. Es compatible con la mayoría de los modelos de vehículos, facilitando su aplicación sin necesidad de ajustes específicos.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento automotor, reparación mecánica, lavado de interiores y trabajos de diagnóstico, donde se requiere proteger el asiento del vehículo contra suciedad, líquidos, aceites, grasas o daños accidentales.

Características

Fabricado en nylon 100%, el cobertor es impermeable al agua, aceites y grasas. Es lavable, lo que permite su reutilización. Presenta compatibilidad con casi todos los modelos de vehículos. Es inflamable, por lo que debe mantenerse alejado de fuentes de calor o fuego directo.

Aplicaciones

Está pensado para aplicarse directamente sobre los asientos de vehículos livianos y utilitarios. Su uso es común en autos particulares, camionetas, vehículos de flota y transporte de pasajeros, tanto en ambientes urbanos como industriales.

Beneficios

Ofrece una solución económica y ecológica frente a los cobertores descartables, reduciendo la generación de residuos. Su resistencia a líquidos y grasas lo hace ideal para entornos exigentes, y su reutilización permite ahorrar costos operativos en talleres y servicios técnicos.

Importante, a tener en cuenta

El producto es inflamable, por lo que debe almacenarse y utilizarse lejos de fuentes de calor o llamas abiertas. Aunque es adecuado para casi todos los modelos, se recomienda verificar compatibilidad en vehículos con asientos de diseño no convencional. Debe lavarse regularmente para mantener sus propiedades de protección.

También te puede interesar

También te puede interesar