Cód. 80720 141 1 | Peso 0.00Kg.

LAMP.1 POLO 12V 10W

Lámparas para vehículos livianos

USOS 
 
Luces traseras, patentes e interior.

CARACTERÍSTICAS

Zócalo BA 15s. T10 12V / 10W.


CATÁLOGO DIGITAL COMPLETO 

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a LAMP.1 POLO 12V 10W

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 31101.84
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 7947.28
MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 812515

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.