Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CALIBRE PIE DE REY

Código 90715 76 01 | Peso 0.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Calibre pie de rey analógico de alta precisión, ideal para mediciones internas, externas, de profundidad y de reborde, fabricado en acero endurecido y con escala grabada a láser.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este calibre pie de rey analógico está diseñado para realizar mediciones precisas en milímetros y pulgadas, con una exactitud de 0,03 mm / 0,0005". Fabricado en acero endurecido, cuenta con una mandíbula de 40 mm de longitud y un rango máximo de medición de 150 mm / 6". Incorpora una escala del nonio de gran precisión, superficies de medición rectificadas y facetadas, botón de bloqueo, varilla para medición de profundidad y una tabla de roscas en la parte anterior. La graduación está grabada a láser, lo que garantiza durabilidad y legibilidad. Cumple con la norma DIN 862.

Usos

Se utiliza para tareas de medición dimensional en procesos de control de calidad, verificación de piezas, ajustes mecánicos y trabajos de precisión en talleres metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, y laboratorios técnicos.

Características

Fabricado en acero endurecido, con escala milimétrica y en pulgadas. Precisión de 0,03 mm / 0,0005", rango de medición de hasta 150 mm / 6", mandíbula de 40 mm, botón de bloqueo, superficies rectificadas, graduación láser, varilla de profundidad, tabla de roscas y cumplimiento de norma DIN 862. Graduación grabada a láser, duradera y nítida.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre piezas metálicas, plásticas o de otros materiales sólidos, permitiendo medir diámetros internos, externos, profundidades y escalones. Es útil en componentes de maquinaria, repuestos, piezas torneadas, fresadas o moldeadas.

Beneficios

Ofrece alta precisión y durabilidad gracias a su construcción robusta y escala grabada a láser. Su versatilidad permite múltiples tipos de medición con un solo instrumento. El cumplimiento de la norma DIN 862 asegura confiabilidad en entornos profesionales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Mediciones posibles

1 Mordaza fija medición interior
2 Mordaza móvil medición interior
3 Nonio o vernier (pulgadas).
4 Escala fija en pulgadas.
5 Mordaza fija medición exterior
6 Mordaza móvil medición exterior.
7 Nonio o vernier (milimétricos
8 Botón de bloqueo
9 Escala fija en milimétros
10 Varilla de profundidad

También te puede interesar

También te puede interesar