Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET PINZAS PARA EXTRAER ABRAZADERAS

Código 90714 577 118 | Peso 0.48Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de tenazas diseñado para extraer e instalar abrazaderas de manguera de forma rápida, segura y en cualquier ángulo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye dos alicates especialmente diseñados para trabajar con abrazaderas de manguera de fleje plano. Uno de los alicates posee pico giratorio ranurado en cruz, y el otro pico giratorio de fleje plano, lo que permite un agarre firme y seguro de abrazaderas grandes o pequeñas desde cualquier ángulo. El sistema de cierre en cinco posiciones facilita la manipulación sin esfuerzo, incluso en espacios reducidos. Fabricado en chapa de acero especial, con acabado niquelado brillante, ofrece alta resistencia y durabilidad en entornos exigentes.

Usos

Se utiliza para remover e instalar abrazaderas elásticas en sistemas de mangueras, tanto en tareas de mantenimiento automotriz como en líneas de producción, talleres y flotas. Ideal para trabajos que requieren precisión y acceso en ángulos complicados.

Características

Incluye dos alicates con pico giratorio: uno ranurado en cruz y otro de fleje plano. El diseño permite trabajar en cualquier ángulo. Sistema de cierre en cinco posiciones. Fabricado en chapa de acero especial con acabado niquelado brillante. Compatible con la mayoría de abrazaderas elásticas.

Aplicaciones

Aplicable sobre abrazaderas de mangueras de fleje plano, comúnmente utilizadas en sistemas de refrigeración, combustible, aire y otros conductos en vehículos livianos, maquinaria y equipos industriales.

Beneficios

Facilita la extracción e instalación de abrazaderas sin dañar componentes. Permite trabajar en espacios reducidos y ángulos difíciles. Mejora la eficiencia del operario y reduce el esfuerzo. Alta durabilidad y resistencia al desgaste

Importante, a tener en cuenta

No se especifican condiciones de almacenamiento, pero se recomienda mantener el set limpio, seco y protegido de golpes. Verificar compatibilidad con el tipo de abrazadera antes de su uso. No utilizar en abrazaderas fuera del estándar para evitar fallas en el agarre.

También te puede interesar

También te puede interesar