Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA DE MANGUERA 11,5x14 W418

Código 90541 011 514 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Abrazadera tipo clip W4 en acero inoxidable 304, diseñada para ajuste seguro de mangueras de combustibles y agua.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Apertura en milimetros
11,5 x 14 13,2 x 15,7
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La abrazadera de manguera W4 Würth está fabricada en acero inoxidable 304, ofreciendo alta resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. Su diseño tipo oreja permite un ajuste firme y seguro, ideal para aplicaciones donde se requiere una conexión confiable sin riesgo de aflojamiento. Es especialmente indicada para mangueras de combustibles y agua, garantizando un sellado eficiente y prolongado.

Usos

Se utiliza para asegurar mangueras en sistemas de combustible, circuitos de agua y otras aplicaciones donde se requiera una fijación resistente y duradera.

Características

La abrazadera está elaborada en acero inoxidable 304, con fleje de ancho de 7 mm y espesor de 0,6 mm.

Aplicaciones

Indicada para automoción, maquinaria industrial, sistemas hidráulicos, instalaciones de transporte de líquidos y entornos donde la resistencia a la corrosión sea fundamental.

Beneficios

Proporciona una conexión firme y segura, evitando fugas en sistemas de combustible y agua. Su resistencia a la corrosión prolonga la vida útil en ambientes agresivos. Es fácil de instalar y ofrece alta confiabilidad en aplicaciones críticas.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el diámetro de la manguera. Instalar con herramientas apropiadas para asegurar un ajuste correcto. No reutilizar la abrazadera una vez instalada para garantizar la seguridad del sistema.

Tabla de datos

Código Ancho fleje (mm) Medidas (mm) Espesor (mm) Cantidad
90541 011 514 7 11,5–14 0,6 100
90541 120 157 7 13,2–15,7 0,6 100