Cód. 90714 921 100 | Peso 0.14Kg.

PISTOLA DE AIRE DE ALUMINIO

$ 17298.77 IVA incluido

Aplicaciones

Se utilizan para eliminar polvo o residuos de lugares de fácil o difícil acceso, según sea el caso; y suciedad de equipos con ranuras o herramientas.

Características

Esta pistola de aire corta, cuyo cuerpo está fabricado en metal y su pico en plástico. Se destaca por tener un cómodo agarre.

Beneficios

Tiene un funcionamiento bypass. De este modo, si la superficie está demasiado cerca, el aire sale lentamente y reduce la presión sobre los objetos a 1,6 bar como máximo.


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PISTOLA DE AIRE DE ALUMINIO

PISTOLA PULVERIZADORA

PISTOLA PULVERIZADORA

Cód: 90891 105 101
Precio Lista $ 39028.6
PISTOLA PINTURA BASIC HVLP 1.7MM

PISTOLA PINTURA BASIC HVLP 1.7MM

Cód: 90891 701 227
Precio Lista $ 138021.13
PISTOLA DE AIRE PROFESIONAL 100 MM

PISTOLA DE AIRE PROFESIONAL 100 MM

Cód: 90714 922 001
Precio Lista $ 14264.44
PISTOLA DE AIRE BASIC 500 MM

PISTOLA DE AIRE BASIC 500 MM

Cód: 90714 922 003
Precio Lista $ 13661.11
PISTOLA PINTURA PROF. HVLP 1.7MM

PISTOLA PINTURA PROF. HVLP 1.7MM

Cód: 90891 701 217
Precio Lista $ 205661.49
PISTOLA PINTURA PREMIUM HVLP 1.3MM

PISTOLA PINTURA PREMIUM HVLP 1.3MM

Cód: 90891 701 213
Precio Lista $ 322383.75
PISTOLA PINTURA PROF. LVLP 1.3MM

PISTOLA PINTURA PROF. LVLP 1.3MM

Cód: 90891 701 223
Precio Lista $ 278460
FILTRO PARA PISTOLAS DE PINTURA

FILTRO PARA PISTOLAS DE PINTURA

Cód: 90891 701 031
Precio Lista $ 2701.93
PISTOLA DE AIRE DE ALUMINIO

PISTOLA DE AIRE DE ALUMINIO

Cód: 90714 921 100
Precio Lista $ 17298.77
PISTOLA DE AIRE BASIC 100 MM

PISTOLA DE AIRE BASIC 100 MM

Cód: 90714 922 002
Precio Lista $ 7926.16

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.