UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DETECTOR DE FUGAS

Código 90890 20 | Peso 0.52Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Detector de fugas en aerosol, ideal para identificar pérdidas en sistemas presurizados de aire acondicionado y demás gases.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El detector de fugas Würth es un producto en aerosol diseñado para la detección rápida y precisa de pérdidas en sistemas que operan con presión. Su presentación de 400 ml permite una aplicación práctica y controlada. Funciona dentro de un rango de temperatura de +5°C a +50°C, y aunque se congela a 0°C, no pierde sus propiedades, pudiendo reutilizarse una vez descongelado.

Usos

Se utiliza para localizar fugas en instalaciones de aire comprimido, gas, refrigeración Y sistemas neumáticos. Es especialmente útil en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en talleres, industrias, flotas de transporte y líneas de producción.

Características

Producto en aerosol con contenido de 400 ml. Opera en temperaturas entre +5°C y +50°C. Se congela a 0°C sin perder efectividad. No daña los componentes sobre los que se aplica.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cañerías, válvulas, conexiones, racores, compresores, cilindros, tanques y cualquier superficie o componente que forme parte de un sistema presurizado, ya sea metálico o plástico.

Beneficios

Permite una detección visual inmediata de fugas gracias a la formación de burbujas. Su fórmula no corrosiva protege los componentes. Es reutilizable incluso después de congelarse, lo que lo hace confiable en ambientes de trabajo variables. Su formato en aerosol facilita la aplicación en zonas de difícil acceso.

Importante, a tener en cuenta

Aunque el producto se congela a 0°C, no se daña. Puede utilizarse normalmente una vez que se haya descongelado. Se recomienda aplicar en ambientes con temperaturas entre +5°C y +50°C para asegurar su efectividad.

También te puede interesar

También te puede interesar