Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REVELADOR DETECTA FISURAS PASO 3

Código 00890 201 503 | Peso 0.39Kg. | Vto. 01/06/2031
Embalaje de 1 unidades
Kit en aerosol para detección de fisuras poco visibles en metales. Incluye removedor, penetrante y revelador. Ideal para inspecciones rápidas, precisas y sin desmontaje de piezas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El Kit Detector de Fisuras Würth está compuesto por tres productos en aerosol: un removedor (419 ml), un penetrante al solvente (440 ml) y un revelador (440 ml). Está diseñado para detectar fisuras y porosidades en componentes metálicos mediante un proceso visual simple y eficaz. El penetrante se aplica sobre la superficie limpia, se deja actuar y luego se retira el excedente. Posteriormente, se aplica el revelador, que permite visualizar las discontinuidades como manchas rojas. Este método no requiere desmontaje de piezas y cumple con las normas ASTM E165 y ASTM E1220, garantizando confiabilidad en inspecciones técnicas.

Usos

Se utiliza para inspecciones no destructivas en mantenimiento preventivo, control de calidad y verificación de piezas mecánicas. Es ideal para detectar fisuras en componentes sometidos a esfuerzo, desgaste o envejecimiento, como ejes, rodamientos, engranajes, estructuras metálicas, herramientas y sistemas de transmisión.

Características

El kit incluye tres aerosoles: removedor (419 ml), penetrante al solvente (440 ml) y revelador (440 ml). El penetrante tiene alta capilaridad para detectar microfisuras, el revelador genera contraste visual inmediato y el removedor limpia eficazmente la superficie. El sistema cumple con normas ASTM E165 y ASTM E1220.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como acero, hierro fundido, aluminio y otras aleaciones. Es apto para piezas mecanizadas, fundidas, moldeadas, soldadas, estampadas o dobladas, así como en bloques de motor, pistones, bielas, cigüeñales, tuberías y elementos estructurales.

Beneficios

Permite realizar inspecciones rápidas sin necesidad de desmontar piezas, ahorrando tiempo y costos en procesos más complejos. Su aplicación es sencilla, no requiere equipamiento especializado y puede reutilizarse para verificar reparaciones. Ofrece alta precisión visual en la detección de defectos.

Importante, a tener en cuenta

detector de fisuras

Descripcón Contenido Código
Removedor al solvente 419ml 00890 201 501
penetrante al solvente 440ml 00890 201 502
revelador 440ml 00890 201 503