Se utiliza principalmente en trabajos de montaje y reparación de sistemas de escape en vehículos livianos y pesados. Es ideal para talleres mecánicos, líneas de producción automotriz, mantenimiento de flotas de transporte y operaciones de reparación rápida donde se requiere una solución eficaz sin soldadura.
Producto en formato de pasta blanda que endurece con el calor, alcanzando una resistencia similar al metal. Soporta temperaturas de hasta +700 °C. No requiere soldadura, es resistente a golpes y vibraciones, y permite un desmontaje sin óxido. Sella de forma permanente las uniones tratadas.
Está diseñada para aplicarse sobre uniones de caños de escape, silenciadores, tubos de conexión y componentes metálicos del sistema de escape. Su adherencia y resistencia la hacen apta para superficies metálicas expuestas a altas temperaturas y vibraciones.
Evita el uso de soldadura, reduciendo tiempos y costos de instalación. Su resistencia térmica y mecánica asegura una larga vida útil en condiciones extremas. El sellado permanente mejora la eficiencia del sistema de escape y evita fugas. Su facilidad de desmontaje sin óxido simplifica futuras intervenciones o reemplazos. Evita que se "sople" las juntas del sistema de escape.
Debe aplicarse sobre superficies limpias y secas para asegurar una correcta adhesión. No se recomienda su uso en componentes que no estén expuestos al calor del escape, ya que el endurecimiento depende de la temperatura. Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor directo.