Se utiliza para magnetizar puntas de destornillador, llaves Allen y herramientas similares, facilitando la sujeción de tornillos durante el trabajo. También permite desmagnetizar cuando se requiere evitar interferencias o manipular componentes electrónicos.
El producto incluye un par de magnetizadores. Tiene un largo de 23 mm y un diámetro de 13 mm. Está fabricado en policarbonato con imán de neodimio. Es compatible con herramientas de hasta 1/4” de diámetro interior o eje.
Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, carpinterías, electrónica, armado de maquinaria, y cualquier entorno donde se utilicen puntas bit o herramientas de precisión.
Permite trabajar con mayor comodidad y seguridad al evitar que los tornillos se caigan durante el montaje. Su diseño automático se adapta a distintos tipos de herramientas sin necesidad de ajustes manuales. La función de desmagnetización amplía su utilidad en trabajos electrónicos. Es liviano, compacto y fácil de usar.
| Código | Largo (mm) | Diámetro (mm) | Material carcasa | Tipo de imán | Compatibilidad |
| 90715 34 951 | 23 | 13 | Policarbonato | Neodimio | Puntas, llaves y destornilladores ≤ 1/4” |