UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA PULVERIZADORA

Código 90891 105 101 | Peso 0.59Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola pulverizadora de aluminio con vaso de 700 ml y boquilla reguladora de fluidos, ideal limpieza con líquidos pulverizados de forma controlada.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pistola pulverizadora está fabricada en aluminio, lo que le otorga resistencia y durabilidad en entornos exigentes. Posee un vaso con capacidad de 700 ml y una boquilla reguladora que permite ajustar el flujo del líquido según la necesidad del trabajo. Su diseño incluye un pico de 215 mm y una longitud total de 350 mm, lo que facilita el acceso a zonas difíciles. Es especialmente útil en tareas como el lavado de motores y piezas donde se requiere precisión y eficiencia en la aplicación de productos líquidos.

Usos

Se utiliza para la aplicación de productos líquidos en procesos como el lavado de motores, limpieza de componentes mecánicos, y otras tareas que requieren pulverización controlada.

Características

Está construida en aluminio, con un vaso de 700 ml de capacidad. Cuenta con una boquilla reguladora de fluidos que permite ajustar el caudal. Su pico tiene una longitud de 215 mm y la longitud total del dispositivo es de 350 mm. El encastre es de 1/4" macho, el diámetro de la boca es de 4,5 mm, y el depósito mide 120 mm de alto por 100 mm de diámetro. El peso total es de 376 gramos.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, motores, piezas mecánicas, herramientas, y zonas donde se necesite distribuir líquidos de forma uniforme, como en talleres, líneas de mantenimiento y áreas de limpieza técnica.

Beneficios

Ofrece un control preciso del flujo de líquidos gracias a su boquilla reguladora, lo que mejora la eficiencia en el trabajo. Su alta capacidad de carga reduce la necesidad de recargas frecuentes. La construcción en aluminio garantiza una larga vida útil, incluso en ambientes industriales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar