Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

RACOR MACHO CON ROSCA HEMBRA 1/4

Código 90699 201 4 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Accesorios para tuberías de aire comprimido, fabricados en latón bruñido con componentes de acero inoxidable, resistentes a la corrosión y al desgaste.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 9.487,61 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este acople roscado 1/4" está diseñado para sistemas de aire comprimido, fabricados en latón bruñido con resortes y arandelas de acero inoxidable. Soportan presiones de trabajo de 0 a 70 bar y temperaturas entre -20°C y +100°C. Su diseño incluye espigas de enclavamiento templadas, lo que les otorga alta resistencia al desgaste, y un casquillo de apertura cerrado que evita la entrada de suciedad al interior del sistema. Son compatibles con boquillas de acero y ofrecen una conexión rápida y segura, con aplicación universal en múltiples entornos industriales.

Usos

Se utilizan para realizar conexiones rápidas y seguras en sistemas de aire comprimido, facilitando tareas de mantenimiento, montaje y operación en líneas de aire neumáticas.

Características

Fabricados en latón bruñido, con resortes y arandelas de acero inoxidable. Tienen una presión de régimen de 0 a 70 bar y soportan temperaturas de -20°C a +100°C. Incorporan espigas de enclavamiento templadas, casquillo de apertura cerrado para evitar suciedad, y son resistentes a la corrosión. Compatibles con boquillas de acero.

Aplicaciones

Son aplicables en instalaciones de aire comprimido en talleres mecánicos, líneas de producción, plantas industriales, sistemas de transporte neumático, mantenimiento de maquinaria y equipos que operan con presión de aire.

Beneficios

Ofrecen una conexión rápida y segura, reduciendo tiempos de operación. Su resistencia al desgaste y a la corrosión garantiza una larga vida útil, incluso en ambientes exigentes. El diseño cerrado del casquillo protege el sistema interno, mejorando la confiabilidad del conjunto.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad con las boquillas de acero utilizadas en el sistema. No exceder la presión ni la temperatura indicadas para evitar fallas en el acoplamiento. Mantener los componentes limpios para asegurar el correcto funcionamiento del casquillo de apertura. Para garantizar la larga vida útil de las máquinas neumáticas, es fundamental que la línea de aire esté correctamente armada, sin fugas y con componentes de calidad. Una instalación bien diseñada evita pérdidas de presión, mejora el rendimiento de las herramientas y reduce el desgaste prematuro de los equipos.

También te puede interesar

También te puede interesar