90558 905 003 TERMINAL 100% HEMBRA 0.5-1.5/4.8x0.5 - 10 Unidades
90558 905 023 TERMINAL 100% HEMBRA 1.5-2.5/4.8x0.5 - 10 Unidades
90558 905 021 TERMINAL 100% HEMBRA 1.5-2.5/2.8x0.5 - 10 Unidades
90558 905 022 TERMINAL 100% HEMBRA 1.5-2.5/2.8x0.8 - 10 Unidades
90558 945 008 TERMINAL PALA MACHO 1.5-2.5/4.8x0.5 - 20 Unidades
90558 945 002 TERMINAL PALA MACHO 0.5-1.5/2.8x0.8 - 20 Unidades
90558 905 025 TERMINAL 100% HEMBRA 1.5-2.5/6.4x0.8 - 20 Unidades
90558 945 003 TERMINAL PALA MACHO 0.5-1.5/4.8x0.5 - 20 Unidades
90558 945 009 TERMINAL PALA MACHO 1.5-2.5/4.8x0.8 - 20 Unidades
90558 945 004 TERMINAL PALA MACHO 0.5-1.5/4.8x0.8 - 20 Unidades
90558 945 001 TERMINAL PALA MACHO 0.5-1.5/2.8x0.5 - 20 Unidades
90558 945 006 TERMINAL PALA MACHO 1.5-2.5/2.8x0.5 - 20 Unidades
90558 945 007 TERMINAL PALA MACHO 1.5-2.5/2.8x0.8 - 20 Unidades
90558 945 010 TERMINAL PALA MACHO 1.5-2.5/6.4X0.8 - 20 Unidades
90558 945 005 TERMINAL PALA MACHO 0.5-1.5/6.4x0.8 - 20 Unidades
90558 945 011 TERMINAL PALA MACHO 4-6/6.4X0.8 - 20 Unidades