90558 945 001-TERMINAL PALA MACHO 0.5-1.5/2.8x0.5-10unidades
90558 945 004-TERMINAL PALA MACHO 0.5-1.5/4.8x0.8-10unidades
90558 945 005-TERMINAL PALA MACHO 0.5-1.5/6.4x0.8-10unidades
90558 945 006-TERMINAL PALA MACHO 1.5-2.5/2.8x0.5-10unidades
90558 945 007-TERMINAL PALA MACHO 1.5-2.5/2.8x0.8-10unidades
90558 945 009-TERMINAL PALA MACHO 1.5-2.5/4.8x0.8-10unidades
90558 945 010-TERMINAL PALA MACHO 1.5-2.5/6.4X0.8-10unidades
90558 945 011-TERMINAL PALA MACHO 4-6/6.4X0.8-10unidades
90558 950 4-TERMINAL HEMBRA 4-6 / 6.4x0.8-10unidades
90558 959 2-TERMINAL HEMBRA 1.5-2.5 / 2.8x0.5-10unidades
90558 960-TERMINAL AISL.HEMBRA 0.5-1.5/2.8x0.8-10unidades
90558 960 1-TERMINAL HEMBRA 0.5-1.5/2.8x0.5-10unidades
90558 960 2-TERMINAL HEMBRA 1.5-2.5 / 2.8x0.8-10unidades
90558 976 1-TERMINAL AISL.HEMBRA 0.5-1.5/4.8x0.5-10unidades
90558 976 2-TERMINAL AISL.HEMBRA 1.5-2.5/4.8x0.5-10unidades
90558 977 2-TERMINAL HEMBRA 1.5-2.5 / 4.8x0.8-10unidades
Las imágenes son ilustrativas