Cód. 0000 999 102 | Peso 0.10Kg.

KIT ORING´S

$ 96973.03 IVA incluido
80468 17  25-ORING 17 x 2,5-25unidades
80468 131 18-ORING 13/16X1/8-25unidades
80468 40  40-ORING 40 X 4  mm-25unidades
80468 34  18-ORING 3/4X1/8-25unidades
80468 116 332-ORING 1 1/16X3/32-25unidades
80468 158 316-ORING 1 5/8X3/16-25unidades
80468 58  332-ORING 5/8X3/32-25unidades
80468 38  116-ORING 3/8X1/16-25unidades
80468 916 332-ORING 9/16X3/32-25unidades
80468 150 25-ORING 15 x 2,5-25unidades
80468 19  3-ORING 19 X 3-25unidades
80468 11  26-ORING 11 x 2,6-25unidades
80468 532 116-ORING 5/32X1/16-25unidades
80468 716 332-ORING 7/16X3/32-25unidades
80468 516 116-ORING 5/16X1/16-25unidades
80468 176 18-ORING 1 7/16X1/8-25unidades
80468 134 316-ORING 1 3/4X3/16-25unidades
80468 112 18-ORING 1 1/2X1/8-25unidades
80468 18  116-ORING 1/8X1/16-25unidades
80468 14  116-ORING 1/4x1/16-25unidades
80468 118 18-ORING 1 1/8X1/8-25unidades
80468 75  2-ORING 7,5 X 2-25unidades

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.