Cód. 00000 999 110 | Peso 0.00Kg.

KIT ARANDELAS DE FIBRA

$ 39818.68 IVA incluido
90465 10  16-ARANDELA DE FIBRA 10 X 16 X 1 MM-20unidades
90465 8   12-ARANDELA DE FIBRA 8 X 12 X 1 MM-20unidades
90465 12  16-ARANDELA DE FIBRA 12 X 16 X 1.5 MM-20unidades
90465 16  20-ARANDELA DE FIBRA 16 X 20 X 1.5 MM-20unidades
90465 18  24-ARANDELA DE FIBRA 18 X 24 X1.5 MM-20unidades
90465 10  14-ARANDELA DE FIBRA 10 X 14 X 1 MM-20unidades
90465 20  26-ARANDELA DE FIBRA 20 X 26 X 1.5 MM-20unidades
90465 12  18-ARANDELA DE FIBRA 12 X 18 X 1.5 MM-20unidades
90465 8   14-ARANDELA DE FIBRA 8 X 14 X 1 MM-20unidades
90465 6   10-ARANDELA DE FIBRA 6 X 10 X 1 MM-20unidades
90465 14  18-ARANDELA DE FIBRA 14 X 18 X 1.5 MM-20unidades
90465 14  20-ARANDELA DE FIBRA 14 X 20 X 1.5 MM-20unidades

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.