Se utiliza para realizar cortes precisos en chapas metálicas, plásticos y aluminio, especialmente en procesos donde se requiere evitar la deformación del material. Es ideal para trabajos de mantenimiento industrial, fabricación de carrocerías, estructuras metálicas, y tareas de reparación o modificación de piezas metálicas.
Cuenta con un sistema de punzonado que permite cortes sin deformación, una velocidad de 3500 RPM y 2900 golpes por minuto. Su consumo de aire es de 56 l/min, con conexión de 1/4" macho y presión de trabajo de 6,2 bar. Tiene un largo total de 180 mm, cabezal de 111 mm, y un peso de 0,90 kg. El tamaño de boquilla es de 10 mm. Incluye repuesto de punzón.
Puede aplicarse sobre chapas metálicas finas, plásticos rígidos y láminas de aluminio. Es apta para talleres metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento de flotas, industrias automotrices y sectores donde se trabaje con materiales delgados que requieran cortes limpios.
Ofrece cortes precisos sin deformar el material, lo que la hace ideal para trabajos delicados. Su diseño compacto y liviano reduce la fatiga del operario y permite un uso prolongado. El bajo consumo de aire y su alta velocidad de trabajo mejoran la eficiencia en tareas repetitivas. Además, la disponibilidad de repuestos asegura una mayor vida útil del producto.
Se recomienda utilizar con una presión de trabajo de 6,2 bar y una conexión de aire de 1/4" macho. Es importante verificar que el espesor del material no supere los 1,21 mm para evitar daños en la herramienta. Se debe mantener lubricada y limpia para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.
| Datos Técnicos | Valor |
| RPM | 3500 |
| Golpes por minuto (SPM) | 2900 |
| Peso (Kg) | 0.9 |
| Consumo de aire (l/min) | 56 |
| Rosca para conexión de aire | 1/4" macho |
| Presión de trabajo (Bar) | 6.2 |
| Tamaño de boquilla (mm) | 10 |