Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SOPAPA SIMPLE DE SUCCION

Código 90714 58 155 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Sopapa simple de succión para levantamiento rápido y seguro de vidrios, lunetas y parabrisas, con capacidad de carga de hasta 40 kg.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La sopapa simple de succión de Würth está diseñada para facilitar el desmontaje de cristales automotrices en tareas de mantenimiento y reparación. Equipada con una ventosa de alta resistencia de 117 mm de diámetro, permite una manipulación firme y segura. Las tomas están fabricadas en poliéster duro-coton y gomas nítricas, que generan un efecto de vacío al entrar en contacto con superficies húmedas, asegurando una excelente adherencia. Su diseño compacto y funcional está pensado para levantamientos rápidos y de corta duración, especialmente en trabajos que requieren precisión y agilidad.

Usos

Se utiliza para levantar, posicionar y desmontar cristales automotrices como parabrisas, lunetas y vidrios laterales. Ideal para tareas de reemplazo, reparación o instalación en talleres de carrocería, servicios técnicos y mantenimiento de flotas.

Características

Cuenta con una ventosa de sujeción simple de alta resistencia. Diámetro del disco de succión: 117 mm. Capacidad de carga: 40 kg en dirección paralela al disco. Tomas de poliéster duro-coton y gomas nítricas que generan vacío con humedad.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies lisas y herméticas como vidrio automotriz, paneles plásticos, lunetas y parabrisas. Apta para uso en vehículos livianos, utilitarios y maquinaria con superficies vidriadas.

Beneficios

Alta capacidad de levante y excelente adherencia. Facilita levantamientos rápidos sin riesgo de deslizamiento. Diseño compacto y fácil de usar. Larga vida útil. Reduce el riesgo de daños al manipular cristales.

Importante, a tener en cuenta

La capacidad de carga está especificada para fuerza aplicada en dirección paralela al disco de succión. Se recomienda utilizar únicamente sobre superficies lisas y húmedas para asegurar el efecto de vacío. No aplicar sobre superficies porosas o secas. Verificar el estado de las gomas antes de cada uso.

Datos Técnicos

Código Descripción Capacidad de carga/ Descripción dirección de la fuerza* Diámetro del disco de succión
90714 58 155 Sopapa simple de succión 40kg 117 mm

También te puede interesar

También te puede interesar