UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHADORA MANUAL

Código 90949 15 | Peso 0.56Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Herramienta manual para aplicar remaches de acero y aluminio, con diseño robusto y funcional para trabajos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 112.165,79 Precio sin impuestos nacionales
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La remachadora para remaches pop y otros está diseñada para la instalación de remaches de acero y aluminio en distintos diámetros: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm y 4.8 mm. Su estructura permite un uso eficiente sin necesidad de ajustes adicionales, ofreciendo un acabado de alta calidad y durabilidad. Incluye cuatro boquillas acopladas al mango y una llave de ajuste para facilitar el cambio de medidas. Con un largo de 26 cm y un peso de 590 gramos, es una herramienta práctica y resistente para trabajos exigentes.

Usos

Se utiliza para fijar piezas mediante remaches en procesos de ensamblado, reparación, mantenimiento y fabricación. Es ideal para trabajos en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, estructuras metálicas, carrocerías y montaje de componentes.

Características

Cuenta con cuatro boquillas intercambiables acopladas al mango, compatibles con remaches de 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm y 4.8 mm. Incluye llave de ajuste para facilitar el cambio de boquillas. Su largo es de 26 cm y su peso de 590 gramos, lo que la hace manejable y resistente.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como acero y aluminio, tanto en chapas finas como en estructuras más robustas. Es útil en trabajos sobre carrocerías, perfiles, bandejas, soportes y piezas de maquinaria.

Beneficios

Permite aplicar remaches sin necesidad de ajustes adicionales, lo que agiliza el trabajo y reduce errores. Su diseño compacto y la inclusión de boquillas en el mango optimizan el tiempo de operación. Ofrece un acabado profesional y duradero, ideal para trabajos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Es importante utilizar remaches compatibles con los diámetros indicados. No se recomienda aplicar sobre materiales distintos al acero o aluminio sin verificar compatibilidad. Guardar en lugar seco y limpio para evitar corrosión o desgaste prematuro.

También te puede interesar

También te puede interesar