Este kit se utiliza para reparar plásticos dañados en vehículos, como parachoques, paneles, faros, soportes y otras partes de la carrocería. Es ideal para talleres de chapa y pintura, mantenimiento de flotas, y trabajos de reparación en línea de producción o servicio técnico.
Cuenta con batería interna de 2400mAh (Li-Ion), carga mediante puerto USB 5V, con un tiempo de carga de 3 a 4 horas. Ofrece hasta 35 minutos de autonomía. La temperatura de trabajo alcanza los 500°C para soldadura de plástico y 420°C para relleno. Permite fijar entre 150 y 200 grampas por carga. Incluye cabezales específicos para cada tipo de reparación y variedad de varillas plásticas.
Se aplica sobre materiales plásticos como ABS, PE, PS, PP y doble PP. También permite la colocación de malla de acero inoxidable para refuerzos y la fijación de grampas en zonas de quiebre o fisura.
Su diseño inalámbrico permite trabajar con mayor libertad y comodidad, especialmente en zonas de difícil acceso. La inclusión de múltiples tipos de varillas y cabezales lo convierte en una solución integral para reparaciones plásticas. Es una herramienta versátil, portátil y eficiente, que reduce tiempos de reparación y mejora la calidad del trabajo.