UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA DE SOLDADURA CON GUÍA PLÁSTICO

Código 90715 94 241 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Punta de soldadura con guía para aplicación precisa de plástico fundido. Compatible con el soldador de plástico inalámbrico Würth.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 43.931,47 Precio sin impuestos nacionales
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La punta de soldadura de plástico con guía, es un accesorio especializado del set soldador de plástico inalámbrico Würth. Está diseñada para facilitar la aplicación controlada de plástico fundido en procesos de reparación, permitiendo una distribución uniforme del material sobre la superficie dañada. Su guía integrada mejora la precisión en el relleno de fisuras, grietas o faltantes, especialmente en zonas curvas o de difícil acceso. Fabricada con materiales resistentes al calor, soporta las temperaturas necesarias para fundir varillas de distintos tipos de plástico sin perder forma ni funcionalidad.

Usos

Se utiliza para aplicar plástico fundido en reparaciones de carrocería automotriz, maquinaria liviana, equipos industriales y componentes plásticos. Es ideal para trabajos que requieren precisión en el relleno, como reconstrucción de bordes, empalmes o refuerzos en zonas dañadas.

Características

Accesorio metálico con guía integrada para conducción de plástico fundido. Compatible exclusivamente con el cuerpo del soldador de plástico inalámbrico Würth. Diseñada para una aplicación precisa y eficiente del material de relleno.

Aplicaciones

Aplicable sobre plásticos como ABS, PE, PS, PP y doble PP. Se emplea junto con varillas compatibles para realizar soldaduras limpias y controladas en parachoques, paneles, faros, soportes y otras partes plásticas.

Beneficios

Mejora la calidad y precisión de las reparaciones plásticas, reduciendo el desperdicio de material y los tiempos de trabajo. Su diseño con guía permite una terminación más prolija, especialmente en zonas complejas. Asegura compatibilidad perfecta con el equipo Würth y facilita el trabajo profesional.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar