Se utiliza para proteger módulos electrónicos durante trabajos de soldadura, desabollado o cualquier intervención que pueda generar picos de tensión. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación y carrocería en vehículos livianos e industriales.
Absorción de picos de tensión superiores a 35V. Tiempo de respuesta menor a 20 microsegundos. Componente de absorción en carburo de silicio. LED verde indicador de conexión correcta. Pinzas y cables de conexión de 220/380 amperios. Compatible con sistemas de 12V y 24V. Instalación rápida y sencilla.
Aplicable sobre autos, camiones, maquinaria pesada, flotas de transporte, y cualquier vehículo que posea módulos electrónicos sensibles como inyección, GNC, ABS, Airbag, entre otros. Protege tarjetas electrónicas, chips, circuitos integrados y sistemas de control.
Evita daños costosos en módulos electrónicos durante procesos de soldadura. Protege la integridad de los sistemas del vehículo y la información almacenada. Su rápida respuesta y fácil instalación lo convierten en una herramienta indispensable para talleres y servicios técnicos. El LED indicador permite verificar la conexión de forma visual y rápida.