Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MARTILLO DE INERCIA L460MM

Código 90691 500 112 | Peso 1.92Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Para sistema de reparación de golpes mediante sistema mecánico con adhesivo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El martillo de inercia está diseñado para reparar abolladuras en carrocerías mediante un sistema mecánico con adhesivo, sin necesidad de desmontar revestimientos internos ni repintar la superficie. Es apto para chapas de entre 0,5 y 2 mm de espesor, y se recomienda para daños pequeños y medianos. En casos de daños mayores, puede combinarse con sistemas tradicionales. Su uso no requiere desconectar la batería del vehículo y no afecta las imprimaciones originales de fábrica, lo que permite una reparación rápida y eficiente.

Usos

Se utiliza para la reparación de golpes y abolladuras en carrocerías de vehículos, especialmente en trabajos de chapa donde se busca conservar la pintura original. Ideal para talleres de chapa y pintura, mantenimiento de flotas y servicios técnicos automotrices.

Características

Apto para chapas de 0,5 a 2 mm. Funciona mediante sistema mecánico con adhesivo. No requiere desmontaje de interiores ni desconexión de batería. No daña la pintura ni las imprimaciones originales.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre chapa, acero, acero inoxidable, acero galvanizado o cincado, y aluminio. Es compatible con sistemas de adhesión para tracción de abolladuras.

Beneficios

Reduce significativamente los tiempos de reparación. Permite conservar la pintura original del vehículo. Evita desmontajes innecesarios, lo que mejora la eficiencia del trabajo. Compatible con sistemas de tracción modernos.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse en atmósferas inflamables. Se recomienda combinar con sistemas tradicionales en daños de gran magnitud.

También te puede interesar

También te puede interesar