
Se utilizan para reparar abolladuras en carrocerías metálicas mediante sistemas de tracción por adhesivo. Son ideales para talleres de chapa y pintura, mantenimiento de flotas, servicios técnicos automotrices e industrias vinculadas al transporte.
Disponibles en formatos redondo, ovalado, rectangular y barril. Diámetros desde 16 mm hasta 47 mm. Materiales rígidos (amarillo) y flexibles moldeables (violeta y azul). Superficie estriada para mayor adhesión. Marca en cruz para posicionamiento preciso. Compatibles con sistemas de extracción por impacto o tracción.
Aplicables sobre superficies metálicas pintadas. Se utilizan junto con adhesivos específicos y herramientas de extracción como PinPuller, Martillo de Inercia y Maxilift. Los modelos en forma de barril son especialmente útiles para abolladuras en línea.
Permiten una reparación precisa sin dañar la pintura. La variedad de formas y materiales asegura adaptabilidad a distintos tipos de abolladuras. Los modelos flexibles pueden moldearse para mejorar el contacto. El sistema completo optimiza tiempos de trabajo y reduce costos operativos.
Deben utilizarse con adhesivos adecuados y herramientas compatibles. Los modelos flexibles requieren aire caliente para moldeado. No se recomienda su uso en superficies no metálicas o con pintura deteriorada. No se especifican condiciones de almacenamiento, pero se sugiere mantener en lugar seco y limpio.
| Redonda, convexo (rojo) D16 mm | 90691 500 160 |
| Redonda, convexo (rojo) D27 mm | 90691 500 162 |
| Redonda, convexo (rojo) D32 mm | 90691 500 163 |
| Rectangular (rojo) 16 x 32 mm | 90691 500 164 |
| Redonda, rígido (amarillo) D40 mm | 90691 500 115 |
| Redonda, flexible (violeta) D40 mm | 90691 500 116 |
| Ovalada, rígido (amarillo) 47 x 33 mm | 90691 500 117 |
| Ovalada, flexible (violeta) 47 x 33 mm | 90691 500 118 |
| Redonda, pequeño (azul) D35 mm | 90691 500 121 |
| Barril (violeta) 37 x 33 mm | 90691 500 122 |