Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

VENTOSA CONCAVA 27 MM

Código 90691 500 162 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Ventosas adhesivas para desabollado, disponibles en múltiples formas, tamaños y materiales, compatibles con herramientas como PinPuller, Martillo de Inercia y Maxilift.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Las ventosas para sistema de desabollado están diseñadas para trabajos de extracción de abolladuras mediante tracción por adhesivo. Se presentan en distintos formatos (redondas, ovaladas, rectangulares y barril) y materiales (rígido y flexible), adaptándose a diferentes tipos de daños en carrocerías metálicas. Los modelos rígidos (amarillos) permiten aplicar altas fuerzas de tracción, mientras que los flexibles (violetas y azules) pueden moldearse con aire caliente para ajustarse a la forma de la abolladura. La superficie adhesiva estriada mejora la adherencia y la resistencia al esfuerzo. La marca en cruz facilita el posicionamiento exacto en el fondo de la abolladura.

Usos

Se utilizan para reparar abolladuras en carrocerías metálicas mediante sistemas de tracción por adhesivo. Son ideales para talleres de chapa y pintura, mantenimiento de flotas, servicios técnicos automotrices e industrias vinculadas al transporte.

Características

Disponibles en formatos redondo, ovalado, rectangular y barril. Diámetros desde 16 mm hasta 47 mm. Materiales rígidos (amarillo) y flexibles moldeables (violeta y azul). Superficie estriada para mayor adhesión. Marca en cruz para posicionamiento preciso. Compatibles con sistemas de extracción por impacto o tracción.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies metálicas pintadas. Se utilizan junto con adhesivos específicos y herramientas de extracción como PinPuller, Martillo de Inercia y Maxilift. Los modelos en forma de barril son especialmente útiles para abolladuras en línea.

Beneficios

Permiten una reparación precisa sin dañar la pintura. La variedad de formas y materiales asegura adaptabilidad a distintos tipos de abolladuras. Los modelos flexibles pueden moldearse para mejorar el contacto. El sistema completo optimiza tiempos de trabajo y reduce costos operativos.

Importante, a tener en cuenta

Deben utilizarse con adhesivos adecuados y herramientas compatibles. Los modelos flexibles requieren aire caliente para moldeado. No se recomienda su uso en superficies no metálicas o con pintura deteriorada. No se especifican condiciones de almacenamiento, pero se sugiere mantener en lugar seco y limpio.

Descripción

Redonda, convexo (rojo) D16 mm 90691 500 160
Redonda, convexo (rojo) D27 mm 90691 500 162
Redonda, convexo (rojo) D32 mm 90691 500 163
Rectangular (rojo) 16 x 32 mm 90691 500 164

Descripción

Redonda, rígido (amarillo) D40 mm 90691 500 115
Redonda, flexible (violeta) D40 mm 90691 500 116
Ovalada, rígido (amarillo) 47 x 33 mm 90691 500 117
Ovalada, flexible (violeta) 47 x 33 mm 90691 500 118
Redonda, pequeño (azul) D35 mm 90691 500 121
Barril (violeta) 37 x 33 mm 90691 500 122