Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA SACABOLLO ESPECIAL

Código 90691 500 281 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Puntera de tracción con tres puntas, diseñada para extracción de abolladuras en carrocerías metálicas mediante sistema SPOTTER.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 12.979,67 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La puntera de tracción con tres puntas es un accesorio de uso universal para trabajos de desabollado por sistema SPOTTER. Su diseño permite una excelente adhesión a la superficie a reparar, facilitando la aplicación de fuerza de tracción en zonas dañadas. Cada una de sus tres puntas puede utilizarse de forma rotativa: cuando una se desgasta, basta con girar la pieza para continuar el trabajo con una punta nueva, lo que prolonga su vida útil y mejora la eficiencia del proceso.

Usos

Se utiliza para extraer abolladuras en carrocerías metálicas mediante tracción localizada. Es ideal para talleres de chapa y pintura, mantenimiento de flotas, y servicios técnicos de reparación estética.

Características

Uso universal. Excelente adhesión a la superficie. Tres puntas rotativas que permiten prolongar la vida útil del accesorio. Compatible con sistema SPOTTER. Código no especificado en el documento.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas, especialmente en carrocerías de vehículos. Compatible con el sistema SPOTTER de desabollado por soldadura. Se utiliza en conjunto con equipos de tracción para extracción de deformaciones.

Beneficios

Permite una extracción precisa y eficiente de abolladuras. Su diseño con tres puntas rotativas reduce el desgaste y mejora la durabilidad. Mejora la productividad al evitar interrupciones por cambio de herramienta.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar