Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA SACABOLLO 8X16X1.5MM

Código 90691 500 280 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Arandela de tracción para sistema de desabollado por SPOTTER, diseñada para aplicar fuerza en zonas que requieren mayor esfuerzo de extracción.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 825,22 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La arandela de tracción de 8 x 16 x 1,5 mm es un accesorio de uso universal para trabajos de desabollado mediante el sistema SPOTTER. Está especialmente indicada para zonas que requieren una mayor fuerza de tracción, como deformaciones profundas o áreas de difícil acceso. Su diseño permite una fijación segura y eficiente sobre la superficie metálica, facilitando la extracción controlada del bollo sin dañar la chapa.

Usos

Se utiliza en procesos de reparación de carrocerías metálicas, especialmente en zonas donde se necesita aplicar una fuerza de tracción superior. Es ideal para talleres de chapa y pintura, mantenimiento de flotas, y servicios técnicos de reparación estética.

Características

De acero al carbono con baño en cobre. Permite una soldadura precisa y resistencia para traccionar mediante el uso del martillo de inercia multi gancho.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas, principalmente carrocerías de vehículos. Compatible con el sistema SPOTTER de desabollado por soldadura.

Beneficios

Permite aplicar fuerza de tracción precisa en zonas críticas sin dañar la chapa. Mejora la eficiencia del trabajo en deformaciones complejas. Su diseño compacto facilita el posicionamiento y la soldadura.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse exclusivamente con sistemas compatibles como el SPOTTER. No se especifican materiales ni condiciones de almacenamiento, por lo que se recomienda mantener en lugar seco y protegido para conservar su integridad.

Caracteristicas

Datos técnicos Dmm Codigo
Arandela de tracción 8 x 16 x 1.5mm 90691 500 280

También te puede interesar

También te puede interesar