Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PEGAMENTO EN BARRA

Código 90890101 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Adhesivo en barra HOT MELT Universal de color negro, diseñado para aplicaciones industriales con buena adhesión sobre superficies pintadas. Presentado en formato de 1/2 kg. Especial para sacabollos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El adhesivo HOT MELT Universal en barra está formulado a base de conexión de polímeros, con una densidad de 0,96 g/cm³ a 20°C. Se presenta en barras de 180 mm de largo por 11,5 mm de diámetro, color negro, y es óptimo para adaptadores con un diámetro igual o mayor a 21 mm. Su punto de derretimiento se encuentra entre 189°C y 210°C, con una temperatura de aplicación recomendada en ese rango. El tiempo de proceso varía entre 20 y 45 segundos, y el endurecimiento se completa entre 30 y 50 segundos. Posee una dureza Shore A de 40±20, resistencia de pegado de 2,7 N/mm², resistencia al corte de 1 a 1,5 N/mm², y resistencia a la tensión superior a 43 kg/cm². Su viscosidad es de 6700 nPas, con estabilidad térmica entre -10°C y +70°C. El producto tiene una vida útil de 24 meses.

Usos

Este adhesivo se utiliza en procesos de unión rápida y fuerte en líneas de producción, mantenimiento industrial, armado de componentes, y tareas de reparación donde se requiere una adhesión confiable sobre superficies pintadas. Es ideal para trabajos en talleres, fábricas, y operaciones de ensamblaje.

Características

El producto se presenta en barras de 180 mm x 11,5 mm, color negro, con base de conexión de polímeros. Tiene una densidad de 0,96 g/cm³, punto de fusión entre 189°C y 210°C, viscosidad de 6700 nPas, y resistencia mecánica adecuada para aplicaciones industriales. Su tiempo de endurecimiento es rápido, y mantiene estabilidad térmica entre -10°C y +70°C.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies pintadas, especialmente en componentes que requieren adaptadores de 21 mm o más de diámetro. Es apto para materiales esmaltados y otras superficies compatibles con adhesivos termofusibles.

Beneficios

Ofrece una adhesión confiable sobre superficies pintadas, con tiempos de proceso y endurecimiento rápidos que optimizan la productividad. Su formato en barra facilita la aplicación con pistolas estándar, y su resistencia mecánica asegura uniones duraderas. El color negro permite una mejor integración estética en ciertos componentes.

Importante, a tener en cuenta