Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANIJAS DE CORTE

Código 90714 58 188 | Peso 0.19Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Manijas ergonómicas para fijación y manipulación de alambre de corte en la extracción de parabrisas y cristales automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las manijas de corte de Würth están diseñadas para facilitar el trabajo manual en la extracción de parabrisas, lunetas y cristales automotrices mediante alambre de corte. Su diseño ergonómico permite un agarre cómodo y seguro, mientras que el eje metálico asegura la correcta fijación del alambre. El sistema de traba se activa insertando el cable desde la parte superior del eje y asegurándolo en el orificio inferior, lo que garantiza estabilidad durante el proceso de corte. Con un peso de 0,19 kg, ofrecen una excelente relación entre robustez y maniobrabilidad.

Usos

Se utilizan como soporte para alambre de corte en tareas de desmontaje de cristales automotrices. Son esenciales en trabajos de reparación, reemplazo o mantenimiento de parabrisas y lunetas.

Características

Diseño ergonómico. Eje metálico para inserción y traba del alambre. Peso: 0,19 kg. Compatibles con alambres de corte Würth. Fabricadas para uso profesional en tareas de extracción de cristales.

Aplicaciones

Aplicables en vehículos livianos, utilitarios y maquinaria con superficies vidriadas. Compatibles con alambres de corte utilizados para cortar selladores de poliuretano en la fijación de cristales.

Beneficios

Mejoran la precisión y seguridad en el corte de selladores. Permiten un agarre firme y cómodo. Facilitan el trabajo en zonas de difícil acceso. Aumentan la eficiencia del operario. Reutilizables y resistentes al desgaste.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con alambres compatibles. Verificar el estado del eje y del sistema de traba antes de cada uso. No aplicar fuerza excesiva que pueda dañar el mecanismo. Usar elementos de protección personal durante el trabajo.

También te puede interesar

También te puede interesar