Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SACA GRAMPA

Código 90714 58 187 | Peso 0.16Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Herramienta manual diseñada para extraer grampas de fijación en paneles automotrices de forma rápida y segura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El saca grampas de Würth está diseñado para facilitar la extracción de grampas en trabajos de desmontaje de paneles, molduras y revestimientos interiores de vehículos. Su estructura metálica con punta bifurcada permite insertarse debajo del borde del panel y hacer palanca para retirar la grampa sin dañar el material circundante. El mango ergonómico de plástico negro, con la marca Würth impresa, proporciona un agarre firme y cómodo. Con un peso de 0,16 kg, combina resistencia y maniobrabilidad para uso intensivo en talleres y servicios técnicos.

Usos

Se utiliza para remover grampas de fijación en paneles automotrices, molduras, revestimientos y otros componentes plásticos o metálicos. Ideal para tareas de mantenimiento, reparación y desmontaje en carrocería y habitáculo.

Características

Punta metálica bifurcada para hacer palanca. Mango ergonómico de plástico con marca Würth. Peso: 0,16 kg. Diseño robusto y funcional para uso profesional.

Aplicaciones

Aplicable sobre grampas utilizadas en interiores de vehículos, paneles de puertas, revestimientos de techo, laterales, baúl y zonas de fijación plástica o metálica. Compatible con vehículos livianos, utilitarios y maquinaria con sistemas de fijación por grampas.

Beneficios

Permite extraer grampas sin dañar el panel ni la grampa. Mejora la eficiencia del trabajo y reduce el esfuerzo del operario. Diseño cómodo y resistente para uso prolongado. Ideal para tareas de desmontaje rápido y preciso.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Código Descripción Peso (kg)
90714 58 187 Saca grampas 0.16

También te puede interesar

También te puede interesar