UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TIJERAS CORTE INGLETES GOMA

Código 90714 03 50 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tijera para cortar ingletes fabricada en acero templado, con mangos recubiertos en PVC, ideal para cortes precisos en perfiles, burletes y canaletas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 445.286,05 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La tijera para cortar ingletes está construida en acero templado, lo que le otorga gran resistencia y durabilidad. Sus mangos están recubiertos en PVC, brindando mayor comodidad y seguridad durante el uso. Diseñada para realizar cortes rectos y en ángulos de hasta 45°, es apta para trabajar con gomas, perfiles plásticos, burletes y canaletas. Su capacidad de corte permite trabajar con perfiles de canaletas hasta 40 mm de ancho y 25 mm de alto, incluyendo burletes que contengan flejes metálicos.

Usos

Se utiliza principalmente para realizar cortes precisos en tareas de colocación o mantenimiento de burletes, perfiles plásticos, gomas y canaletas. Es una herramienta común en trabajos de carpintería metálica, colocación de aberturas, mantenimiento industrial y armado de estructuras livianas.

Características

Cuenta con una longitud total de 220 mm y un peso de 360 gramos. Permite cortes en ángulos de hasta 45° y está fabricada en acero templado, lo que garantiza una larga vida útil. Los mangos recubiertos en PVC mejoran el agarre y reducen la fatiga del usuario.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre materiales como goma, PVC, perfiles plásticos, burletes con o sin fleje metálico, y canaletas de pequeño porte. Es ideal para cortes en piezas utilizadas en puertas, ventanas, cerramientos y terminaciones.

Beneficios

Ofrece cortes limpios y precisos sin necesidad de herramientas eléctricas, lo que la hace ideal para trabajos rápidos y en lugares de difícil acceso. Su capacidad para cortar burletes con flejes metálicos la diferencia de otras tijeras convencionales. Además, su diseño ergonómico mejora la experiencia de uso y reduce el riesgo de accidentes.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda utilizarla en materiales más duros que los especificados, ya que podría dañar el filo o comprometer la estructura de la herramienta. Se sugiere mantenerla limpia y lubricada para prolongar su vida útil. Guardar en un lugar seco y seguro.

También te puede interesar

También te puede interesar