Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUCHILLA DE RECAMBIO P/90714 03 50

Código 90714 03 501 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Hoja de corte de recambio para tijera de ingletes, fabricada en acero templado, diseñada para mantener el rendimiento y la precisión del corte.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La hoja de corte de recambio para tijera de ingletes está fabricada en acero templado de alta resistencia, lo que garantiza una larga vida útil y cortes precisos. Es compatible con la tijera para cortar ingletes código 90714 03 50, permitiendo reemplazar la hoja original cuando pierde filo o se daña, sin necesidad de cambiar toda la herramienta. Su diseño asegura un ajuste perfecto y una instalación sencilla, manteniendo la funcionalidad original de la tijera.

Usos

Se utiliza como repuesto para restaurar la capacidad de corte de la tijera de ingletes, especialmente en trabajos continuos o intensivos donde el desgaste de la hoja es frecuente. Es ideal para tareas de mantenimiento, carpintería metálica, colocación de burletes y perfiles, y trabajos de terminación.

Características

Fabricada en acero templado, ofrece alta durabilidad y resistencia al desgaste. Su diseño es específico para el modelo de tijera 90714 03 50, garantizando compatibilidad y rendimiento óptimo. No requiere herramientas especiales para su instalación.

Aplicaciones

Aplicable sobre los mismos materiales que la tijera original: gomas, perfiles plásticos, burletes con o sin fleje metálico y canaletas (hasta 40 mm de ancho y 25 mm de alto). Asegura cortes limpios y precisos en superficies blandas o semirrígidas.

Beneficios

Permite extender la vida útil de la tijera sin necesidad de reemplazarla por completo, reduciendo costos operativos. Mantiene la calidad de corte original y asegura continuidad en los trabajos sin interrupciones. Es una solución práctica y económica para usuarios frecuentes.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental verificar la compatibilidad con el modelo de tijera antes de la compra. Se recomienda realizar el cambio de hoja con la herramienta limpia y en una superficie segura. No utilizar esta hoja en tijeras de otros modelos o marcas, ya que podría comprometer el funcionamiento.

También te puede interesar

También te puede interesar