UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COBERTOR DE ASIENTOS

Código 00899 500 010 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Funda cobertor de protección para asientos en talleres
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Cobertor de Asientos es lavable, reutilizable y fabricado en 100% nylon, lo que reduce la contaminación ambiental. Es impermeable al agua, aceites y grasas, proporcionando una protección completa.

Características

Es impermeable, inflamable y resistente a diversos líquidos y grasas, asegurando una durabilidad y protección superior.

Aplicaciones

Adecuado para la mayoría de los modelos de auto, este cobertor es ideal para proteger los asientos durante trabajos de mantenimiento y reparación.

Beneficios

Ofrece una protección eficaz y duradera para los asientos, minimizando el uso de productos desechables y contribuyendo a la reducción de residuos.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar