Brocas-Mechas

Las brocas o mechas son una barra fina de acero que tiene surcos con forma de hélice que se incrusta sobre un taladro que la hace girarpara gujerar varios materiales. En Würth poseemos brocas para hormigón, brocas para madera, brocas para metal, brocas para pared y brocas para cerámica.

SET 29 MECHAS HSS MULTI STEP COBALTO

Cód: 90626 940 029
$ 498931.4

SET DE 19 MECHAS HSS DIN 338

Cód: 90624 000 019
$ 131458.03

MECHA HSS DIN 338 - D10,5 MM

Cód: 90624 001 050
$ 20632.92

MECHA HSS DIN 338 - D10,0 MM

Cód: 90624 001 000
$ 18558.98

MECHA HSS DIN 338 - D9,5 MM

Cód: 90624 000 950
$ 16597.57

MECHA HSS DIN 338 - D9,0 MM

Cód: 90624 000 900
$ 15271.41

MECHA HSS DIN 338 - D8,0 MM

Cód: 90624 000 800
$ 13428.58

MECHA DIN 338 SMARTSTEP D4,0MM

Cód: 90624 930 400
$ 12614.25

MECHA HSS DIN 338 - D7,5 MM

Cód: 90624 000 750
$ 10794.41

MECHA HSS DIN 338 - D7,0 MM

Cód: 90624 000 700
$ 9508.18

MECHA HSS DIN 338 - D6,5 MM

Cód: 90624 000 650
$ 8192.91

MECHA HSS DIN 338 - D6,0 MM

Cód: 90624 000 600
$ 7314.45

MECHA HSS DIN 338 - D5,5 MM

Cód: 90624 000 550
$ 6870.38

MECHA HSS DIN 338 - D5,0 MM

Cód: 90624 000 500
$ 6230.29

MECHA HSS DIN 338 - D4,5 MM

Cód: 90624 000 450
$ 5787.43

MECHA HSS DIN 338 - D4,0 MM

Cód: 90624 000 400
$ 4803.7

MECHA HSS DIN 338 - D3,5 MM

Cód: 90624 000 350
$ 4692.38

MECHA HSS DIN 338 - D3,0 MM

Cód: 90624 000 300

MECHA HSS DIN 338 - D1,5 MM

Cód: 90624 000 150
$ 3172.62

MECHA HSS DIN 338 - D1,0 MM

Cód: 90624 000 100
$ 3171.41

MECHA HSS DIN 338 - D2,0 MM

Cód: 90624 000 200
$ 3063.72