Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SACA GRAMPA CORTO ZEBRA

Código 90714 34 53 | Peso 0.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza extractora de clips con apertura especial de cuchilla para proteger los clips durante su extracción. Fabricada en acero cromo-vanadio niquelado y con mango de dos componentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 97.338,45 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Esta pinza extractora está diseñada para facilitar el acceso y la remoción de clips en espacios reducidos o de difícil acceso. Su cuchilla cuenta con una apertura especial de 7 y 12 mm que permite proteger los clips durante el proceso de extracción, evitando daños. Está construida en acero al cromo-vanadio con acabado niquelado, lo que le otorga alta resistencia al desgaste y a la corrosión. El mango ergonómico de dos componentes proporciona un agarre cómodo y seguro, ideal para trabajos prolongados.

Usos

Se utiliza principalmente para la extracción de clips plásticos o metálicos en tareas de mantenimiento, reparación y montaje en sectores como la industria automotriz, metalúrgica, maquinaria agrícola, y líneas de producción. Es especialmente útil en trabajos donde se requiere precisión y cuidado para no dañar los elementos a desmontar.

Características

Longitud total: 230 mm Longitud de la pala: 120 mm Abertura de la cuchilla: 7 mm y 12 mm Material: acero al cromo-vanadio Acabado: niquelado Mango: ergonómico, de dos componentes

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre clips instalados en carrocerías, paneles interiores, revestimientos plásticos, fijaciones de maquinaria, bandejas de motor, y otras superficies donde se utilicen clips de sujeción. Apta para materiales como plástico, metal y combinaciones de ambos.

Beneficios

Ofrece una extracción segura sin dañar los clips ni las superficies donde están instalados, gracias a su diseño de cuchilla con apertura especial. Su construcción robusta y el mango ergonómico aseguran durabilidad y comodidad en el uso intensivo. Ideal para profesionales que buscan eficiencia y precisión en tareas de desmontaje.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar la herramienta únicamente para la función de extracción de clips, evitando aplicar fuerza excesiva que pueda dañar la cuchilla o el clip. Almacenar en lugar seco para preservar el acabado niquelado y prolongar la vida útil del producto.

Datos técnicos

Longitud mm Long. de la pala mm Abertura mm Código
230 120 7 / 12 90714 34 53

También te puede interesar

También te puede interesar