Pintura en aerosol de alta temperatura color blanco
Pintura en spray base acrílica con excelente adherencia y alta resistencia a la temperatura
Esta pintura de alta temperatura puede aplicarse en una amplia gama de usos, por ejemplo, en la cabeza del motor, tapa de válvulos, chimenea o resistencias, horno, entre otros espacios
Este spray es de excelente resistencia a la intemperie y a las altas temperaturas (hasta 300ºC) lo que permite aumentar el rendimiento del trabajo diario. Cuenta con un bajo nivel de plomo lo que evita la intoxicación al ser aplicado.
Nuestra pintura cuenta con una gran cobertura en cualquier pieza, mejora notablemente el rendimiento del trabajo por su prácticidad al aplicarlo en cualquier momento y lugar. Además, mantiene la salud del usuario al ser aplicado.