Taladro neumático: cuáles son sus partes y cómo funciona

El taladro neumático es una herramienta esencial en entornos industriales y profesionales donde se requiere potencia, precisión y seguridad. A diferencia de los taladros eléctricos, funciona mediante aire comprimido, lo que lo convierte en una opción confiable para trabajos exigentes.

¿Para qué sirve el taladro neumático? Principalmente para perforar materiales metálicos, plásticos y compuestos en talleres mecánicos, líneas de producción y aplicaciones donde la electricidad no es la mejor opción.

Si querés conocer más herramientas para corte y perforación, visitá nuestra sección:

Herramientas de corte y taladro

 

Herramientas de Corte y Taladro Würth
Herramientas de Corte y Taladro Würth

 

Partes del taladro neumático

Un taladro neumático está compuesto por elementos diseñados para garantizar eficiencia y durabilidad. Las partes principales son:

  • Cuerpo o carcasa: estructura que protege los componentes internos.
  • Motor neumático: convierte la energía del aire comprimido en movimiento rotativo.
  • Entrada de aire: conexión para la manguera de aire comprimido. Elegí mangueras y enrolladores aptos para tu caudal y presión. Complementá con acoples rápidos y racores compatibles para evitar fugas.
  • Gatillo: controla el flujo de aire y la velocidad de perforación.
  • Mandril: sujeta la broca o accesorio de perforación.
  • Escape de aire: libera el aire usado para evitar sobrepresión.
  • Empuñadura ergonómica: diseñada para comodidad y control.

Estas partes trabajan en conjunto para ofrecer rendimiento constante y seguro, incluso en condiciones de uso intensivo.

En Würth encontrás opciones como el Taladro neumático 10 mm Standard y el Taladro neumático 13 mm, diseñados para trabajos de alta precisión.

Wurth Argentina

Taladro Neumatico De 13mm

Descripción:

VER PRODUCTO
Última actualización: 2026-09-20 16:30:52

 

¿Cómo funciona un taladro neumático?

El principio es simple: el aire comprimido ingresa por la entrada de aire, acciona el motor neumático y genera el movimiento rotativo que se transmite al mandril. El operador regula la velocidad mediante el gatillo, mientras el escape de aire mantiene la presión estable.
Este sistema permite trabajar en ambientes donde la electricidad puede ser riesgosa, como zonas húmedas o con presencia de materiales inflamables.

Para mantener el rendimiento de tu taladro neumático, utilizá el Aceite para Máquina Neumática  y un Lubricador portátil, para una lubricación continua por
niebla de aceite.

Última actualización: 2026-09-20 16:30:52

 

Requisitos de una línea de aire segura y eficiente (Checklist rápido)

  • Filtrado, regulación y lubricación (FRL): instalá un conjunto FRL cerca del punto de uso para aire limpio, presión estable y micro‑lubricación. 

 

Leer más:  Maquinas simples y compuestas: cuáles son, ejemplos y funciones

 

Linea de Aire Würth
Linea de Aire Würth

Usos y aplicaciones del taladro neumático

El taladro neumático es ideal para:

  • Talleres mecánicos: perforación en piezas metálicas. Combiná con brocas HSS y aceite de corte para prolongar vida útil.
  • Industria automotriz: trabajos en carrocerías y chasis, espacios reducidos con taladro angular 90° y limpieza de virutas con pistolas de aire.
  • Construcción: perforación en estructuras metálicas. Priorizá brocas de cobalto si trabajás acero inoxidable.
  • Líneas de producción: operaciones repetitivas con alta precisión.
  • Ambientes con riesgo eléctrico: seguridad garantizada

 

Ventajas de elegir herramientas Würth

Optar por un taladro neumático Würth significa acceder a:

  1. Calidad industrial: materiales resistentes y diseño optimizado.
  2. Ergonomía: comodidad para jornadas prolongadas.
  3. Seguridad: funcionamiento confiable en entornos exigentes.
  4. Compatibilidad: amplia gama de accesorios y repuestos.
  5. Soporte técnico especializado.

Conocé más sobre nuestro Taladro Neumático y descubrí por qué es la elección de profesionales.

 

Tabla comparativa: Taladro neumático vs. Taladro eléctrico

 

Característica Taladro neumático Taladro eléctrico
Fuente de energía Aire comprimido Electricidad
Seguridad en ambientes húmedos Alta Baja
Peso Ligero Variable
Mantenimiento Requiere lubricación Requiere revisión eléctrica
Uso continuo Ideal Puede generar sobrecalentamiento

 

Precisión y potencia: el aliado perfecto para profesionales

El taladro neumático es más que una herramienta: es una solución para quienes buscan eficiencia, seguridad y durabilidad en cada perforación. Conociendo sus partes y funcionamiento, podrás aprovechar al máximo sus ventajas en tu trabajo diario.

¿Querés acceder a más herramientas, consejos y ofertas exclusivas? Registrate en nuestro sitio y descubrí todas las ventajas www.wurth.com.ar
Protección, limpieza y cuidado

En nuestro día a día, nuestras manos enfrentan desafíos constantes. Desde trabajos pesados hasta tareas cotidianas, las manos acumulan suciedad Leer más

Todo sobre la amoladora neumática Würth: especificaciones y ventajas únicas

¿Pensaste en hacer un desbaste manual y te preguntaste cómo podría mejorar tu trabajo con sólo una herramienta?  Ahora bien, Leer más

Fresas metálicas: cómo lograr acabados delicados

¿Alguna vez trabajaste en tu proyecto artesanal durante horas y horas, y aún así el acabado metálico simplemente no luce Leer más

Paños de microfibra: usos y tipos, ¿para qué sirven?

¿Se te derramó líquido en una superficie? ¿Tenés que sacar el polvo de tu auto o un mueble? El paño Leer más

5 tipos de herramientas de corte para distintos materiales

En el mundo de las herramientas de corte es difícil elegir cuál elegimos para llevar a cabo nuestro trabajo de Leer más


Formulario de contacto