Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA DE CONTACTO SILICONADA

Código 90893 223 | Peso 0.43Kg. | Vto. 23/06/2027
Embalaje de 1 unidades
Grasa de silicona blanca en aerosol, ideal para lubricar y proteger componentes eléctricos, con excelentes propiedades aislantes y resistencia a altas temperaturas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 78.613,70
12
$ 73.371,98
7% OFF
24
$ 68.131,47
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La grasa de silicona en spray Würth es un lubricante especializado que ofrece protección contra humedad y corrosión en componentes eléctricos e instalaciones. Su fórmula desplaza el agua, aísla y proporciona una destacada capacidad de deslizamiento sobre diversas superficies. Presenta alta resistencia al paso de corriente eléctrica y excelentes propiedades aislantes (14,7 kV/mm), lo que la hace ideal para aplicaciones en entornos eléctricos. Soporta un amplio rango de temperaturas, desde -40 °C hasta +300 °C, y al aplicarse forma un film blanco consistente que permanece en la superficie tratada.

Usos

Se utiliza para proteger y lubricar componentes eléctricos, prevenir la humedad en fichas y conexiones, y evitar la corrosión en instalaciones eléctricas. También es apta para lubricar switches y mecanismos expuestos a condiciones extremas.

Características

Grasa de silicona blanca en aerosol de 500 ml. Propiedades aislantes (14,7 kV/mm). Resistente a temperaturas extremas (-40 °C a +300 °C). Transparente al aplicar, formando luego un film blanco. Desplaza el agua, no es conductora y ofrece alta capacidad de deslizamiento.

Aplicaciones

Indicada para instalaciones eléctricas, tableros, conectores, fichas, interruptores y componentes que requieran aislamiento y lubricación. Puede aplicarse sobre superficies metálicas y plásticas.

Beneficios

Protege contra humedad y corrosión, evita fallas eléctricas, soporta condiciones extremas de temperatura, y asegura aislamiento eléctrico confiable. Su formato en aerosol permite una aplicación rápida y uniforme, incluso en áreas de difícil acceso.

Importante, a tener en cuenta

Producto para uso profesional. Agitar antes de aplicar. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Mantener fuera del alcance de niños y animales. No aplicar sobre equipos energizados.

También te puede interesar

También te puede interesar