Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARCO PARA LIMA DE CHAPISTA

Código 90714 61 73 | Peso 0.46Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Arco para lima de chapista con diseño adaptable a superficies cóncavas y convexas, ideal para trabajos de desbaste y ajuste en carrocería.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 165.344,08 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El arco para lima de chapista está diseñado para facilitar el trabajo sobre superficies curvas, tanto cóncavas como convexas. Su mango de aluminio proporciona una estructura liviana y resistente, mientras que el tensor regulable permite ajustar la tensión de la hoja para un trabajo preciso y seguro. Tiene una longitud de 350 mm, un ancho de base de 110 mm y un ancho superior de 60 mm, siendo compatible con hojas de 35 mm de ancho. Con un peso de 0,46 kg, ofrece una excelente maniobrabilidad sin comprometer la estabilidad durante el uso.

Usos

Este arco se utiliza en tareas de desbaste, ajuste y moldeado de superficies metálicas, especialmente en trabajos de carrocería automotriz, mantenimiento industrial y metalurgia. Es una herramienta clave para operarios que realizan reparaciones en vehículos, estructuras metálicas o piezas curvas que requieren precisión en el acabado.

Características

Cuenta con un mango de aluminio que combina resistencia y bajo peso, un tensor regulable que permite ajustar la tensión de la hoja según la necesidad del trabajo, y es compatible con hojas de 35 mm de ancho. Sus dimensiones son 350 mm de largo, 110 mm de ancho en la base y 60 mm en la parte superior. El peso total del arco es de 0,46 kg, lo que facilita su manipulación prolongada sin generar fatiga.

Aplicaciones

Está diseñado para aplicarse sobre superficies metálicas curvas, como guardabarros, paneles de carrocería, chapas industriales y piezas moldeadas. Su estructura adaptable permite un trabajo eficiente en zonas de difícil acceso o con formas irregulares.

Beneficios

Su diseño adaptable permite trabajar con precisión sobre superficies curvas, donde otros soportes de lima no se ajustan correctamente. El mango de aluminio mejora la maniobrabilidad y reduce el esfuerzo del operario. El tensor regulable prolonga la vida útil de la hoja y mejora la calidad del trabajo, ofreciendo una solución eficiente y confiable para tareas exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Es necesario utilizar hojas compatibles de 35 mm de ancho para asegurar un ajuste correcto. Se recomienda verificar la tensión del arco antes de comenzar el trabajo para evitar desplazamientos o vibraciones. Para conservar el producto en óptimas condiciones, se sugiere almacenarlo en un lugar seco y protegido de la humedad.

También te puede interesar

También te puede interesar