Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADHESIVO POLIURETANO PARA MADERA PRO

Código 90892 110 187 | Peso 0.10Kg. | Vto. 09/10/2026
Embalaje de 1 unidades
El Adhesivo poliuretano PUR PRO es una cola monocomponente a base de poliuretano reactivo, diseñada para ofrecer una adhesión rápida, resistente y duradera en múltiples materiales, tanto en interiores como exteriores protegidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 47.290,43
$ 12.705,00 Precio sin impuestos nacionales
73% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

El Adhesivo PUR PRO de Würth, o cola para madera, es un adhesivo profesional formulado con poliuretano reactivo monocomponente, de color ámbar, que se presenta en envase de 560 ml (635 g). Su alta viscosidad (7.700 ±1300 cps a 20°C) permite una aplicación controlada, mientras que su secado al tacto se produce en 15 minutos y la cura total en 24 horas. Ofrece una resistencia térmica de -40°C a +90°C, siendo apto para ambientes exigentes. Su fórmula libre de solventes y su capacidad para rellenar pequeños espacios lo hacen ideal para trabajos de precisión y alto rendimiento, con una cobertura estimada de 100 a 150 g por m² según la superficie y el profesional que lo aplique.

Usos

Este adhesivo está diseñado para trabajos de carpintería, montaje de muebles, instalación de puertas y ventanas, y fijación de materiales diversos en procesos industriales o de mantenimiento. Es ideal para unir maderas y sus derivados (como MDF, MDP, aglomerados y laminados), así como para aplicaciones en cerámica, plásticos, metales, corcho, poliestireno e isopor.

Características

El Adhesivo PUR PRO es fácil de aplicar, libre de solventes, con rápida adhesión y secado. Posee gran resistencia adhesiva, alto rendimiento, capacidad para rellenar espacios pequeños y excelente resistencia a humedad, agua caliente, agua salada, detergentes, solventes orgánicos y productos químicos.

Aplicaciones

Se puede aplicar sobre superficies de madera, MDF, MDP, BP, cerámica, plástico, metal, corcho, poliestireno e isopor. No requiere lijado previo en la unión de MDF, MDP y BP, lo que agiliza el proceso de trabajo. Es apto para muebles de cocina, exteriores, puertas, ventanas y estructuras que requieran alta resistencia.

Beneficios

Su fórmula profesional garantiza una adhesión duradera en condiciones exigentes, incluso en ambientes húmedos o con exposición a productos químicos. La posibilidad de unir materiales sin lijado previo y su compatibilidad con múltiples superficies lo convierten en una solución versátil y eficiente. Además, su resistencia térmica y mecánica lo posicionan como una opción confiable frente a otros adhesivos del mercado.

Importante, a tener en cuenta

Debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Se recomienda evitar el contacto con piel y ojos, usar guantes durante la aplicación y trabajar en ambientes bien ventilados. No debe aplicarse en presencia de hielo, luz solar directa ni temperaturas superiores a 50°C. No se debe respirar el vapor ni fumar durante su uso. El adhesivo endurece con la humedad del aire y su resistencia depende de la presión aplicada. Una vez curado, solo puede removerse por acción mecánica. Es fundamental cerrar bien el envase después de usarlo para conservar sus propiedades.

También te puede interesar

También te puede interesar