Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

VENTOSA REDONDA RIGIDA 40MM(AMARILLA

Código 90691 500 115 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Ventosas adhesivas para desabollado, disponibles en múltiples formas, tamaños y materiales, compatibles con herramientas como PinPuller, Martillo de Inercia y Maxilift.
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
Descripción

Redonda, rígido (amarillo) D40 mm 90691 500 115
Redonda, convexo (rojo) D16 mm 90691 500 160
Redonda, flexible (violeta) D40 mm 90691 500 116
Redonda, convexo (rojo) D27 mm 90691 500 162
Ovalada, rígido (amarillo) 47 x 33 mm 90691 500 117
Redonda, convexo (rojo) D32 mm 90691 500 163
Ovalada, flexible (violeta) 47 x 33 mm 90691 500 118
Rectangular (rojo) 16 x 32 mm 90691 500 164
Redonda, pequeño (azul) D35 mm 90691 500 121
Barril (violeta) 37 x 33 mm 90691 500 122