Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

UNION RAPIDA RECTA ACOPLE 6MM

Código 80885 22 06 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Unión rápida plástica recta para sistemas neumáticos, diseñada para tubos de 4 a 12 mm. Permite una conexión segura y sin herramientas, ideal para aplicaciones industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Tubo en milimetros
10 12 4 6 8
Calificación:

Detalles del producto

Las uniones rápidas plásticas rectas Würth están fabricadas en policarbonato de butileno (PBT), con anillo de cierre en acero inoxidable y film sellante en las roscas. Su diseño permite conectar y desconectar mangueras de forma rápida y segura, sin necesidad de herramientas. Están disponibles en medidas de 4, 6, 8, 10 y 12 mm, adaptándose a distintas necesidades de conexión en sistemas neumáticos. El mecanismo de encastre incluye un anillo desconector de poliacetal (P.O.M.) y collar niquelado, garantizando durabilidad y resistencia.

Usos

Estas uniones se utilizan en trabajos de automatización neumática, mantenimiento industrial, líneas de aire comprimido, sistemas de apertura de puertas en colectivos, portaequipajes, bocinas y otros procesos que requieren conexiones rápidas y seguras de mangueras.

Características

Las uniones rápidas plásticas rectas Würth están diseñadas para facilitar la conexión de mangueras en sistemas neumáticos sin necesidad de herramientas. Están fabricadas con cuerpo de policarbonato de butileno (PBT), lo que les otorga resistencia mecánica y durabilidad. El anillo de cierre está hecho de acero inoxidable, asegurando una sujeción firme y confiable. Cuentan con film sellante en las roscas para evitar fugas de aire. El sistema de conexión rápida permite insertar y retirar la manguera en dos pasos mediante un anillo desconector de poliacetal (P.O.M.), lo que agiliza el montaje y desmontaje. Son compatibles con mangueras de nylon (PA) y poliuretano (PU), y operan en un rango de presión de trabajo de 0 a 12,2 Kgf/cm² (0 a 145 PSI), con una presión máxima de 15,3 Kgf/cm² (217 PSI) y presión negativa de -100 Kpa. La temperatura de trabajo va de -20°C a 60°C, lo que las hace aptas para entornos industriales exigentes.

Aplicaciones

Se aplican sobre mangueras de nylon (PA) y poliuretano (PU), en sistemas neumáticos de maquinaria industrial, transporte de pasajeros y otros entornos donde se requiere aire comprimido. No son aptas para líquidos ni gases.

Beneficios

Ofrecen un montaje rápido y sencillo, reduciendo tiempos de reparación en sistemas neumáticos. No requieren herramientas especiales, lo que facilita su uso en campo. El sellante en las roscas mejora la estanqueidad, evitando fugas.

Importante, a tener en cuenta

No deben utilizarse en sistemas de frenos de aire, equipos hospitalarios ni aplicaciones con requisitos especiales de seguridad. No son aptas para gas, productos químicos, agua ni vapor. Antes de desmontar la manguera, asegurarse de que no haya presión en la línea de aire. Verificar siempre el corte y diámetro de la manguera para evitar fugas.

Datos técnicos

Tubo (mm.) Código emb
4 80885 22 04 5
6 80885 22 06 5
8 80885 22 08 5
10 80885 22 10 5
12 80885 22 12 5

Datos técnicos

Tipo de fluído Aire
Presión de trabajo 0-12,2 Kgf/cm (0-145 PSI)
Presión máxima 15,3 Kgf/cm (0-217 PSI)
Presión negativa -100 Kpa
Temp. de trabajo -20º 60ºC
Manguera aplicable Nylon (PA), Poliuretano (PU)
Cuerpo Policarbonato de Butileno-PBT
Anillo de cierre Acero Inoxidable