
Estas uniones se utilizan en trabajos de automatización neumática, mantenimiento industrial, líneas de aire comprimido, sistemas de apertura de puertas en colectivos, portaequipajes, bocinas y otros procesos que requieren conexiones rápidas y seguras de mangueras.
Las uniones rápidas plásticas rectas Würth están diseñadas para facilitar la conexión de mangueras en sistemas neumáticos sin necesidad de herramientas. Están fabricadas con cuerpo de policarbonato de butileno (PBT), lo que les otorga resistencia mecánica y durabilidad. El anillo de cierre está hecho de acero inoxidable, asegurando una sujeción firme y confiable. Cuentan con film sellante en las roscas para evitar fugas de aire. El sistema de conexión rápida permite insertar y retirar la manguera en dos pasos mediante un anillo desconector de poliacetal (P.O.M.), lo que agiliza el montaje y desmontaje. Son compatibles con mangueras de nylon (PA) y poliuretano (PU), y operan en un rango de presión de trabajo de 0 a 12,2 Kgf/cm² (0 a 145 PSI), con una presión máxima de 15,3 Kgf/cm² (217 PSI) y presión negativa de -100 Kpa. La temperatura de trabajo va de -20°C a 60°C, lo que las hace aptas para entornos industriales exigentes.
Se aplican sobre mangueras de nylon (PA) y poliuretano (PU), en sistemas neumáticos de maquinaria industrial, transporte de pasajeros y otros entornos donde se requiere aire comprimido. No son aptas para líquidos ni gases.
Ofrecen un montaje rápido y sencillo, reduciendo tiempos de reparación en sistemas neumáticos. No requieren herramientas especiales, lo que facilita su uso en campo. El sellante en las roscas mejora la estanqueidad, evitando fugas.
No deben utilizarse en sistemas de frenos de aire, equipos hospitalarios ni aplicaciones con requisitos especiales de seguridad. No son aptas para gas, productos químicos, agua ni vapor. Antes de desmontar la manguera, asegurarse de que no haya presión en la línea de aire. Verificar siempre el corte y diámetro de la manguera para evitar fugas.
| Tubo (mm.) | Código | emb |
| 4 | 80885 22 04 | 5 |
| 6 | 80885 22 06 | 5 |
| 8 | 80885 22 08 | 5 |
| 10 | 80885 22 10 | 5 |
| 12 | 80885 22 12 | 5 |
| Tipo de fluído | Aire |
| Presión de trabajo | 0-12,2 Kgf/cm (0-145 PSI) |
| Presión máxima | 15,3 Kgf/cm (0-217 PSI) |
| Presión negativa | -100 Kpa |
| Temp. de trabajo | -20º 60ºC |
| Manguera aplicable | Nylon (PA), Poliuretano (PU) |
| Cuerpo | Policarbonato de Butileno-PBT |
| Anillo de cierre | Acero Inoxidable |