Se utiliza para aflojar y ajustar tuercas en llantas de aluminio, especialmente en vehículos livianos y de carga. Es ideal para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento automotriz y operaciones donde se requiere cuidado especial para no dañar las ruedas.
Fabricado en acero SCM 440 con recubrimiento plástico protector. Terminación fosfatada para resistencia a la oxidación. Dureza HRC 40-50. Disponible en diferentes medidas (17, 19, 21 y 22 mm) con codificación por color para fácil identificación. Conexión de 1/2" y diseño conforme a normas DIN3121 y DIN3123.
Aplicable exclusivamente en llantas de aluminio. No debe utilizarse en llantas de chapa ni en otras superficies, ya que puede dañar el recubrimiento plástico y comprometer la estructura del tubo.
Protege las llantas de aluminio contra rayaduras y daños durante el trabajo. Alta resistencia y durabilidad gracias a su material y tratamiento superficial. Identificación rápida por colores, optimizando el tiempo en tareas repetitivas. Cumplimiento normativo que garantiza seguridad y confiabilidad.
Este tubo es de uso exclusivo para llantas de aluminio. No debe emplearse en llantas de chapa ni en otras aplicaciones, ya que puede deteriorar el recubrimiento plástico y afectar la integridad del tubo. Almacenar en lugar seco para evitar corrosión.