UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO IMPACTO LLANTA ALUMINIO 1/2

Código 90714 21 001 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Tubo de impacto para llantas de aluminio de 1/2", diseñado para trabajos seguros en ruedas de aleación sin dañar la superficie. Alta prestación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
17 19 21 22
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tubo de impacto para llantas de aluminio de 1/2" está fabricado en acero al cromo molibdeno (SCM 440), con terminación en fosfato de magnesio para mayor resistencia a la corrosión. Posee una dureza HRC 40-50 y cuenta con un recubrimiento plástico que protege las llantas durante el uso. Cumple con las normas DIN3121 y DIN3123, asegurando calidad y durabilidad en aplicaciones profesionales.

Usos

Se utiliza para aflojar y ajustar tuercas en llantas de aluminio, especialmente en vehículos livianos y de carga. Es ideal para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento automotriz y operaciones donde se requiere cuidado especial para no dañar las ruedas.

Características

Fabricado en acero SCM 440 con recubrimiento plástico protector. Terminación fosfatada para resistencia a la oxidación. Dureza HRC 40-50. Disponible en diferentes medidas (17, 19, 21 y 22 mm) con codificación por color para fácil identificación. Conexión de 1/2" y diseño conforme a normas DIN3121 y DIN3123.

Aplicaciones

Aplicable exclusivamente en llantas de aluminio. No debe utilizarse en llantas de chapa ni en otras superficies, ya que puede dañar el recubrimiento plástico y comprometer la estructura del tubo.

Beneficios

Protege las llantas de aluminio contra rayaduras y daños durante el trabajo. Alta resistencia y durabilidad gracias a su material y tratamiento superficial. Identificación rápida por colores, optimizando el tiempo en tareas repetitivas. Cumplimiento normativo que garantiza seguridad y confiabilidad.

Importante, a tener en cuenta

Este tubo es de uso exclusivo para llantas de aluminio. No debe emplearse en llantas de chapa ni en otras aplicaciones, ya que puede deteriorar el recubrimiento plástico y afectar la integridad del tubo. Almacenar en lugar seco para evitar corrosión.