
Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos métricos en tareas de mantenimiento pesado, montaje industrial, reparación de maquinaria, vehículos de gran porte, minería, petróleo y líneas de producción. Ideal para uso con llaves de impacto neumáticas o eléctricas.
Este tubo está fabricado en acero SCM 440, una aleación de cromo molibdeno que ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad frente a impactos. Su terminación en fosfato de magnesio proporciona protección adicional contra la corrosión. Tiene una dureza de entre HRC 40 y 50, lo que lo hace apto para trabajos exigentes. Cumple con las normas DIN 3121 y DIN 3123, garantizando compatibilidad y seguridad en aplicaciones industriales.
Aplicable sobre tornillos métricos en estructuras metálicas, motores, sistemas de suspensión, maquinaria industrial, equipos de transporte, camiones, colectivos, maquinaria vial, y flota pesada. Compatible con herramientas de impacto de encastre 1”.
Alta resistencia al impacto y al desgaste, ideal para trabajos exigentes en ambientes industriales. Su diseño largo permite trabajar en zonas profundas o de difícil acceso. Cumple con normas internacionales, lo que garantiza calidad y seguridad. Terminación fosfatada que mejora la durabilidad frente a la corrosión.
Este tubo está diseñado exclusivamente para uso con herramientas de impacto. No debe utilizarse con herramientas manuales. Verificar siempre la compatibilidad con el encastre y la medida del tornillo. No exceder el torque recomendado. Mantener en lugares secos y limpios para preservar sus propiedades. No utilizar si presenta deformaciones o desgaste excesivo.
| Codigo | Talle (mm)* | D1 mm ( ± 0.2) | D2 mm ( ± 0.2) | L1 mm ( ± 1) | t (mm) | Torque (Nm) |
| 90714 10 241 | 24 | 42.0 | 44.0 | 90.0 | 26-32 | 1470 |
| 90714 10 271 | 27 | 46.0 | 44.0 | 90.0 | 33-39 | 1695 |
| 90714 10 301 | 30 | 49.0 | 44.0 | 92.0 | 38-44 | 2225 |
| 90714 10 321 | 32 | 52.0 | 44.0 | 90.0 | 38-44 | 2490 |
| 90714 10 331 | 33 | 52.0 | 44.0 | 90.0 | 41-47 | 2490 |
| 90714 10 341 | 34 | 54.0 | 44.0 | 92.0 | 41-47 | 2490 |
| 90714 10 361 | 36 | 56.0 | 44.0 | 92.0 | 42-49 | 2712 |
| 90714 10 381 | 38 | 58.0 | 44.0 | 92.0 | 38-45 | 2712 |
| 90714 10 411 | 41 | 61.0 | 44.0 | 92.0 | 40-49 | 2940 |